| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-351256 Herst.-Nr.: 351256 EAN/GTIN: 5907560217211 |
| | |
|
| | |
| Klingspor A 46 TZ Trennscheiben X-LOCK 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Stärke: | 1.6 mm | X-Lock Aufnahme: | Ja | Max. Drehzahl: | 12200 1/min | Anwendung: | trennen | Form: | flach | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| |