Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-351281 Herst.-Nr.: 351281 EAN/GTIN: 4014855376810 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SMT 325 Schleifmopteller X-LOCK 115 x 22,23 mm Korn 40 gerade Basis des Schleifmoptellers SMT 325 Extra ist ein robuster, glasfaserverstärkter Kunststoffteller. Das Schleifkorn aus selbstschärfendem Zirkonkorund sichert eine lange Standzeit beim Schleifen von Stahl und Edelstahl. Selbst bei geringem Anpressdruck besteht keine Verglasungsgefahr. Auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen ist die Abtragsleistung gleichermaßen gut. In gewölbter Form ermöglicht die Fächerschleifscheibe das punktuelle Arbeiten mit hohem Abtrag. Damit eignet sie sich sehr gut für das Schleifen von Kanten und Einebnen von Schweißnähten. Die gerade Form kommt vor allem beim Plan- und Flächenschliff zum Einsatz. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des universell einsetzbaren Schleifmoptellers aus der Klingspor Produktlinie Extra macht ihn für den professionellen Einsatz und auch für Heimwerker attraktiv. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Körnung: | 40 | Kornart: | Zirkonkorund | Werkstoff Grundteller: | Kunststoff | X-Lock Aufnahme: | Ja | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Anwendung: | schleifen | Form: | flach | Lamellenscheibe: | Ja | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,61* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,67* | € 48,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,32* | € 51,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 50,63* | € 67,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 63,72* | € 81,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|