Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 320 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-371923
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     371923
EAN/GTIN:
     4014855562374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Klingspor PS 33 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 320 SB-verpackt im Reiter
Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
320
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifblatt, handschleifpapier k320, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.