Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 411 Y Bänder 75 x 2000 mm Korn 50 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-62604
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     62604
EAN/GTIN:
     4014855058747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Klingspor CS 411 Y Bänder 75 x 2000 mm Korn 50 F4G
Die wasserfeste Schleifband-Type CS 411 Y ist in der Metallbearbeitung vielfältig einsetzbar. Beispiele dafür sind der Flugzeugbau, die Kfz-Industrie, die Fertigung von Rohren und Geländern sowie der Apparate- und Behälterbau. Die Unterlage aus reißfestem Polyester sichert dabei eine hohe Belastbarkeit. Die Körnung besteht aus selbstschärfendem Zirkonkorund. Dies sorgt für hohe Aggressivität und damit sehr gute Abtragsleistungen. Die Bearbeitung von Edelstahl ist darüber hinaus durch spezielle schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack optimiert. Diese verhindern das vorzeitige Verglasen des Schleifkornes. Klingspor liefert CS 411 Y als Schleifband für Breitbandmaschinen, Ständerschleifmaschinen, Centerlessschleifmaschinen und Flächenschleifmaschinen sowie in der Version Feilenband für Handbandfeilen. Die verfügbaren Körnungen reichen von mittel bis sehr grob.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Polyester
Körnung nach FEPA:
50
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
2000 mm
Breite:
75 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,10*
€ 79,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 82,33*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 86,42*
€ 107,07*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 86,62*
€ 107,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.