Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3 x 25,4 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-6793
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     6793
EAN/GTIN:
     4014855161782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3 x 25,4 mm gerade
Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von Stahl abgestimmt. So schneidet die Kronenflex® Trennscheibe dieses Material aggressiv bei geringer Abnutzung und langer Standzeit. Die Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Supra ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, für Schlossereien sowie für den Stahl-, Anlagen- und Behälterbau. Klingspor hat die A 24 R Supra in Scheibendicken von 2,0 bis 3,5 mm, in verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form im Sortiment. Damit passt sie auf alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Stärke:
3 mm
Max. Drehzahl:
6400 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 300 × 32 ×3, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 86,28*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 71,81*
€ 90,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,82*
€ 93,31*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 93,31*
€ 114,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.