Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIMATIC-ID PLUS Flasche 2 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIMATIC-ID PLUS Flasche 2 Liter
DESIMATIC-ID PLUS Flasche 2 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00563
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00563
EAN/GTIN:
     4008439022781
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion

Produktuntertitel
Desinfektionsreiniger für Instrumente und Endoskope ? viruzid und sporizid ? Medizinprodukt

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
  • Viruzid (inkl. Erreger der Hand-Fuß-Mund-Krankheit)
  • Sporizid (inkl. C. difficile)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • IHO-gelistet
  • VAH-gelistet

Anwendungsanleitung
Aufzubereitende Endoskope und Instrumentarium sofort nach Gebrauch in die DESIMATIC-ID PLUS-Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten, auch bei Hohlkörperinstrumenten. Nach der Desinfektion gründlich mit Wasser (Trinkwasserqualität) abspülen/ durchspülen. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch (unbenutzte Lösung) 7 Tage.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
34,5 cm
Breite VK-Einheit:
23 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,474 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
H-Sätze:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H318 - Verursacht schwere Augenschäden | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H371 - Kann die Organe schädigen
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P312 | P304+P340 | P305+P351+P338 | P310 | P330 | P501
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Ja
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Medizinprodukt Instrument Desinfektion Instrumentendesinfektion Endoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 44,69* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 116,75*
€ 138,93
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 115,85*
€ 137,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 111,89*
€ 133,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 109,82*
€ 130,69
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 89,38*
€ 106,36
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.