Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMODECONTAN SOFT Spenderflasche V10 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMODECONTAN SOFT Spenderflasche V10 1000 ml
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00641
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00641
EAN/GTIN:
     4008439023504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Cremeseife

Produktuntertitel
Antimikrobielle Waschlotion für Hände und Körper

Einsatzbereich
Zur hygienischen Händewaschung (EN 1499) und MRSA-Körperwaschung im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Besonders hautverträglich und rückfettend
  • Reinigung- und Desinfektion in einem Schritt
  • Körperwaschung bei MRSA-Kolonisation
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
auf die angefeuchteten Hände oder Haut (MRSA-Körperwaschung) geben, aufschäumen und anschließend mit Wasser abspülen.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
30 cm
Breite VK-Einheit:
18,5 cm
Höhe VK-Einheit:
22 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
6,638 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P273 | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
A
BAuA-Reg. Nr:
N-78065 (DE);CHZN5589 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, dekontaminationsseife, antimikrobiell hygienisch Händewaschung Ganzkörperwaschung MRSA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,18* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,54*
€ 30,39
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.