| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-00834 Herst.-Nr.: 00834 EAN/GTIN: 4008439308342 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelGebrauchsfertige Metallkonservierung EinsatzbereichPflege von wasser- und lösemittelbeständigem Inventar aus Metall in Gebäuden, wie Handläufe, Verkleidungen und Aufzüge. Produkteigenschaften- Pflegt alle Metalloberflächen gründlich und schnell
- Hinterlässt gleichmäßigen Glanz ohne fettige, klebrige Rückstände
- Wirkt schmutzabweisend
AnwendungsanleitungProdukt unverdünnt auf weiches, sauberes Tuch geben und gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Anschließend einem weiteren weichen, sauberen Tuch nacharbeiten. Anwendungshinweise- Stark verschmutzte Flächen vor der Behandlung gründlich reinigen und trocknen lassen.
- Leichte Handhabung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 19,5 cm | Breite VK-Einheit: | 13 cm | Höhe VK-Einheit: | 24,3 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 3,626 kg | GHS: | GHS02 | GHS07 | H-Sätze: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P-Sätze: | P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233 | Ist Gefahrgut: | Ja | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, edelstahlreiniger 500ml, Edelstahl, Metall, Konservierung, Aufzug, Aluminium, Eloxal, Chrom, schmutzabweisend, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |