Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-ONE V Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-ONE V Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-20485
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20485
EAN/GTIN:
     4008439026086
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? begrenzt viruzid

Einsatzbereich
Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen. Für den professionellen Bereich.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften

Anwendungsanleitung
Fläche mit DESIFOR-ONE V - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Zur Dosierung einer 2%igen Lösung legen Sie 980 ml kaltes Wasser vor und geben 20 ml DESIFOR-ONE V dazu. Bitte beachten Sie, die Dosierkugel hat keine Markierung, wenn die Dosierkugel gefüllt ist entspricht es 20 ml.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,29 kg
GHS:
GHS05 | GHS09
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P273 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-89666 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,18* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,81*
€ 15,24
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.