Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIMOCID Kanister 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
CIMOCID Kanister 5 Liter
CIMOCID Kanister 5 Liter
CIMOCID Kanister 5 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-20536
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20536
EAN/GTIN:
     4008439205368
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Produktuntertitel
Alkoholische Händedesinfektion

Einsatzbereich
Für die hygienische Händedesinfektion (EN 1500) im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • VAH-gelistet
  • IHO-gelistet
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten. Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Anwendungshinweise
  • Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
14,5 cm
Höhe VK-Einheit:
24,8 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
4,65 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-58085 (DE);CHZN4508 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 7,452* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 51,04*
€ 60,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 47,84*
€ 56,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.