Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESIFOR-QUICK WIPES Softpack 80 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DESIFOR-QUICK WIPES Softpack 80 Tücher
DESIFOR-QUICK WIPES Softpack 80 Tücher
DESIFOR-QUICK WIPES Softpack 80 Tücher
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-20610
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20610
EAN/GTIN:
     4008439026031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Produktuntertitel
Flächendesinfektionstücher ? begrenzt viruzid

Einsatzbereich
Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Frei von Aldehyden
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
  • Tuchgröße 20x20 cm, Tuchqualität 50 g/m2
  • Tücher biologisch abbaubar
  • HACCP-konform

Anwendungsanleitung
Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten.

Anwendungshinweise
  • Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
  • Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m2.
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
39 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
21 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,59 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
P-Sätze:
P210 | P261 | P280 | P312 | P403+P233
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-91510 (DE);CHZN6745 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Tücher (ab € 0,187* pro Tuch)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.