Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIBAC N Kanister 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIBAC N Kanister 10 Liter
MILIBAC N Kanister 10 Liter
MILIBAC N Kanister 10 Liter
MILIBAC N Kanister 10 Liter
MILIBAC N Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30092
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30092
EAN/GTIN:
     4008439300926
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Poolreiniger
Randreiniger

Produktuntertitel
Flächendesinfektion ? Kalklöser

Einsatzbereich
Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Industrie und öffentliche Einrichtungen (Sanitärbereich, Schwimmbad, Wellness). entfernt mineralische und organische Verschmutzungen. Für den professionellen Bereich.

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
  • Exzellente Reinigungseigenschaften
  • HACCP-konform
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen

Anwendungsanleitung
Fläche mit - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 2%igen Lösung: 980 ml Wasser vorlegen und 20 ml Produkt zugeben.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
  • Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
  • Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,6 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-84501 (DE);CHZN6347 (CH)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: poolreiniger, Desinfektion Säure Schwimmbad Milibac
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,82*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 8,882* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 114,67*
€ 136,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 113,81*
€ 135,43
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 110,62*
€ 131,64
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 88,82*
€ 105,70
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.