| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-30878 Herst.-Nr.: 30878 EAN/GTIN: 4008439308786 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelGlänzende Mehrzweckdispersion EinsatzbereichFür alle wasserfesten Bodenbeläge: elastische Hartbodenbeläge, Natur- und Kunststein, auch für intaktes, versiegeltes Parket (DIN 18356). Trittsicher. Produkteigenschaften- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- DIN 18356 (versiegeltes Parkett)
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Je nach Belagsbeschaffenheit empfehlen wir dreimaliges Auftragen in klassischer Verarbeitungsmethode (längs und quer) mit sicherem Ergebnis
- Metallsalzfrei
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Mit allen Reinigungstextilien verarbeitbar (Mikrofaser, Vollschlinge, Fransenmopp, Lammfellstrip)
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Duftstoffen
AnwendungsanleitungErsteinpflege/Einpflege: Nur auf saubere, restfeuchte Bodenbeläge aufbringen. Für homogene Bodenbeläge mit geringer Saugfähigkeit: pur bis 1:10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig verteilen. Bei offenporigem Belag mit hoher Saugfähigkeit (alte Linoleum-, PVC-, Steinbeläge): pur bis zu drei Mal auftragen (Folgeauftrag erst nach Abtrocknung). Unterhaltsreinigung: Je nach Bedarf und Bereich auf die vorher gereinigte Oberfläche pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt zur Nachbesserung auftragen. Achtung: Kein heißes Wasser verwenden! Zur laufenden Reinigung empfehlen wir die DR.SCHNELL Unterhaltsreiniger. Begehspuren sind einfach auspolierbar(auch High-speed geeignet). Spraycleanern mit 1:3 mit Wasser verdünnt. Entfernung: Zur Entfernung von-Pflegefilmen auf intakt versiegeltem Parkett eignen sich die DR.SCHNELL Grundreiniger PUROMAT (Verhältnis 1:5 – 1:3) und die Grundreiniger aus der TEMPEX-Serie (Verhältnis 1:5 – 1:3) ausschließlich angewandt im Spraycleaner-Verfahren (Einscheibenmaschine und grünes Pad). Zur Entfernung von -Pflegefilmen auf wasserfesten Hartbodenbelägen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger. Anwendungshinweise- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,6 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |