Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPCARE MATT Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
TOPCARE MATT Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-30880
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30880
EAN/GTIN:
     4008439308809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag Versiegelung
Bodenpolitur
Fußbodenversiegelung
bodenbelag versiegelung

Produktuntertitel
Seidenmatte Universaldispersion

Einsatzbereich
Für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten, saugfähige Natur- und Kunststeine. Leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung und seidige Glanzgebung. Für alle öffentlichen GEbäude, soziale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Industrie, Verwaltungsgebäude mit hoher Frequentierung.

Produkteigenschaften
  • Idealer Verlauf
  • Zeitgemäßes Abtrocknungszeitfenster
  • Geringes Anschmutzverhalten
  • Sehr schönes Deckvermögen
  • Kein Splittern des Pflegefilms im Laufe der Nutzung
  • Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
  • FIGR-geprüft
  • DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
  • Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
  • Von führenden Belagsherstellern empfohlen
  • Frei von Duftstoffen

Anwendungsanleitung
Bodenbelag vor dem Auftrag mit grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung/Grundreinigung von -Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger.

Anwendungshinweise
  • Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
  • Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
  • Produkt nicht verdünnen.
  • Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
  • Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
  • Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
  • Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
  • Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
  • Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
  • Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
  • Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
  • Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,8 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,621* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 106,65*
€ 126,91
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 105,81*
€ 125,91
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 101,74*
€ 121,07
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 100,42*
€ 119,50
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 76,21*
€ 90,69
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.