| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-30999 Herst.-Nr.: 30999 EAN/GTIN: 4008439309998 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelÖkologische Hochleistungswischpflege EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung und Pflege von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Angenehmer Frischeduft
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyklat
Anwendungsanleitung kann in allen manuellen Reinigungsverfahren eingesetzt werden. Je nach Verschmutzung 20 ml auf 8 Liter kaltes, klares Wasser geben (0,25 %) und Flächen wischen. Bei Bedarf nachwischen. Automatenreinigung: 5 – 10 ml je 1 Liter Wasser. Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FLOORTOP Drucksprühgeräte, die Sie mit dem ECO-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und ordern Sie Ihren Bedarf +49 89 3506080. Anwendungshinweise- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Versiegelte Holzböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen; immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.
- Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,6 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |