Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer
Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer
Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer
Handsprühflasche ECOLUTION MILIZID 500 ml, leer
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-31205
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     31205
EAN/GTIN:
     4008439024228
Suchbegriffe:
Seifenspender Ersatzflasche
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät

Produktuntertitel
Recyclat-Flasche, roter Sprühkopf mit Schaumdüse

Einsatzbereich
Die Applikation der Anwendungslösung erfolgt ohne Treibgas.

Produkteigenschaften
  • Leerflasche
  • Bequeme Sprüharretierung
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
16,4 cm
Breite VK-Einheit:
16,4 cm
Höhe VK-Einheit:
25,4 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,45 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.