Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX CF 2000 Kanister 25 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX CF 2000 Kanister 25 kg
PEROTEX CF 2000 Kanister 25 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36031
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36031
EAN/GTIN:
     4008439360319
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktuntertitel
Chlor- und phosphatfreier Geschirrreiniger für niedrige Wasserhärten

Einsatzbereich
Für gewerbliche Spülmaschinensysteme mit Temperaturen > 58° C im Hauptspülgang. Zur schonenden Reinigung aller spülfesten Geschirrteile.

Produkteigenschaften
  • Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
  • Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
  • Verhindert Stärkeaufbau
  • Gutes Kalkbindevermögen
  • Geruchsarm bei der Anwendung
  • Schützt das Spülgut und die Maschine vor korrosiven Einwirkungen
  • Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Die optimale Dosierung wird durch die Verwendung des DR.SCHNELL-Dosiersystems erreicht. Die ausgewogene Wirkstoffkombination führt zu einer vollständigen Ablösung aller Speisenreste, die feinst verteilt in der Reinigungsflotte in Schwebe gehalten werden. Die hochwirksamen Produktkomponenten verhindern Kalkablagerungen und schützen Spülgut und Maschine vor korrosiven Einwirkungen.

Anwendungshinweise
  • Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
  • In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
  • Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
25,8 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,76*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 25 Kilogramm (ab € 6,7904* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 221,72*
€ 263,85
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 219,75*
€ 261,50
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 215,15*
€ 256,03
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 203,18*
€ 241,78
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 169,76*
€ 202,01
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.