| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-36319 Herst.-Nr.: 36319 EAN/GTIN: 4008439363198 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelÖkologischer Kalklöser EinsatzbereichPEROCID ECO ist anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Porzellan, Fliesen, farbechtem Kunststoff und Glas in allen Lebensmittel verarbeitenden Bereichen wie Küchen, Bäckereien, Metzgereien, Schlachtereien etc. Produkteigenschaften- Hervorragendes Kalklösevermögen
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Erfüllt die Forderungen des LFGB
- Wirksam ohne Mechanik
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
- Frei von Essigsäure
- Frei von Phosphor- und Salzsäure
AnwendungsanleitungPEROCID ECO in Abhängigkeit vom Schmutzaufkommen dosieren. Zur Reinigung großer Flächen 0,25 % (10ml auf 4 Liter Wasser) mit Wasser verdünnen und Oberflächen damit behandeln, mit klarem Wasser nacharbeiten. Bei hartnäckigen Verkalkungen höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen. Anwendungshinweise- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 11,2 kg | GHS: | GHS05 | H-Sätze: | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | P-Sätze: | P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | Ist Gefahrgut: | Ja | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |