Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA 40 Kanister 20 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA 40 Kanister 20 kg
PRIMA 40 Kanister 20 kg
PRIMA 40 Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60053
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60053
EAN/GTIN:
     4008439600538
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel

Produktuntertitel
Flüssiges Bunt- und Feinwaschmittel mit Geruchsneutralisator

Einsatzbereich
Spezialwaschmittel zur schonenden Aufbereitung temperaturempfindlicher Textilien, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 40°C in Kombination mit PRIMA OXY. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Produkteigenschaften
  • Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe
  • Beseitigt unangenehme Gerüche auf Textilien
  • Leistungsstarke Formulierung durch hochwertige Tenside
  • Frei von Bleichmitteln
  • Frei von optischen Aufhellern

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
  • VAH-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 40°C.
  • Anwendung in der Vor- und Hauptwäsche.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,9 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Geruchsbeseitiger, Geruchsneutralisator, geruchsbeseitiger, Buntwäsche Feinwäsche Flüssig Waschmittel Buntwaschmittel Feinwaschmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,10*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Kilogramm (ab € 7,755* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 191,76*
€ 228,19
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 191,49*
€ 227,87
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 188,89*
€ 224,78
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 177,83*
€ 211,62
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 155,10*
€ 184,57
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.