Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPA MOPP Sack 14.5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60440
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60440
EAN/GTIN:
     4008439604406
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Industriewaschmittel
Moppwaschmittel
Vollwaschmittel

Produktuntertitel
Phosphatfreies Moppwaschmittel-Pulver

Einsatzbereich
Phosphatfreies Vollwaschmittel speziell für Moppwäsche vorzugsweise ab 60° C, geeignet für alle Waschmaschinentypen und alle bleich- und waschbaren Textilien. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Produkteigenschaften
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Wirkt dem Vergrauen von Textilien entgegen
  • Optimale Waschleistung ab 60°C
  • Angenehmer Frischeduft
  • Reinigt intensiv und schonend

Anwendungsanleitung
Zur manuellen Dosierung und für alle Waschmaschinentypen. RAPA MOPP gemäß Dosiertabelle in Abhängig der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrades in das Hauptwäschefach (II) dosieren. Bei der Wäsche von Reinigungstextilien/Möppen Vorwäsche immer ohne Waschmittel.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
40 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
13 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
14,6 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, industriewaschmittel, Mopp Wischbezug Reinigungstuch Putzlappen Mopp-Waschpulver phosphatfrei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 14,5 Kilogramm (ab € 2,23035* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.