Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleindosierer 20 ml, integrierter Rücklauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CERMA-80016
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     80016
EAN/GTIN:
     4008439800167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierspender
Pumpspender

Produktuntertitel
geeignet für DR.SCHNELL Rundflasche à 1 Liter/500 ml (Steigrohr kürzen)

Einsatzbereich
Kleindosierer zum Aufschrauben auf die DR.SCHNELL Rundflasche.

Produkteigenschaften
  • Mit integriertem Produktrücklauf
  • Anwendersicherheit durch Zwangsdosierung
  • Flexibilität durch dezentrale Dosierung
  • Zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Dosiermengen
  • Nutzung des farbcodierten Schraubverschlusses

Anwendungsanleitung
Einfache Gewährleistung der richtigen Produktmenge. Gezielter Produktverbrauch bei der Reinigung der Sanitärkeramik. Die Farbcodierung ist weiterhin über den Verschluss erkennbar. Die Dosierhilfe ist immer auf dem Reinigungswagen an Bord. Optimierung von Arbeitsabläufen und Dosiermengen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
3,3 cm
Breite VK-Einheit:
3,3 cm
Höhe VK-Einheit:
27,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
0,014 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundflasche, dosierspender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.