Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
TEMPEX XPRESS Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-DRS00552
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     DRS00552
EAN/GTIN:
     4008439038096
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l

Produktuntertitel
Express-Hochleistungsgrundreiniger & Entschichter für Hartbodenbeläge

Einsatzbereich
Angenehm parfümierter, schaumarmer Hochleistungsgrundreiniger, welcher für alle wasserfesten, alkaliempfindlichen Hartbodenbeläge zur Hochleistungsgrundreinigung und Entschichtung geieignet ist. Entfernt zuverlässig stark haftende und gealterte oder mehrfach pflegefilmsanierte Beschichtungen.

Produkteigenschaften
  • Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auch auf alkaliempfindlichen Belägen
  • Rationelles und müheloses Entfernen selbst hartnäckiger Polymerpflegefilme
  • Entfernt stark haftende und gealterte Beschichtungen restlos - herstellerunabhängig
  • Porentiefer Entschichter - hinterlässt keine Glanzinseln
  • Effizienzsteigerung bei Einwirkzeiten 20-30 Minuten, daher ideal zur Anwendung mittels Kolonnenreinigung
  • Ohne Nachspülen, keine Neutralisation
  • Zum Einsatz in Reinigungsautomaten - schaumarm
  • Geringer VOC-Gehalt (flüchtige, organische Komponenten)
  • Angenehmer Duft beim Verarbeiten

Anwendungsanleitung
Zur maschinelle Grundreinigung und Entschichtung zuerst den Boden von Grobschmutz befreien. Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1:2, 1:3 oder 1:4 mit kaltem Wasser mischen. (2-4 Liter TEMPEX XPRESS + 8 Liter Wasser). Reinigungslösung (500-650 ml/m²) aufbringen, Einwirkzeit 10 Min., bei stark haftenden Beschichtungen bis max. 30 Min. Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem PAD/Bürste vollflächig bearbeiten. Schmutzflotte gründlich absaugen und Fläche mit klarem Wasser nach reinigen. Bei stark gealterten und mehrfach beschichteten Belägen die Einwirkzeit und Dosierung entsprechend den Angaben am Etikett/Produktdatenblatt erhöhen. Bei Linoleumbelägen ist nach der Grundreinigung ein Zwischenschliff zur Glättung empfehlenswert. Bei älteren, offenporigen oder vorgeschädigten Bodenbelägen, insbesondere Linoleumbelägen, verstärkt sich der tiefenwirksame Effekt von TEMPEX Xpress, so dass Leinöle und Harze an die Oberfläche transportiert werden. Dies gleicht optisch einer Verfärbung oder Verseifung des Belages – dieser Effekt egalisiert sich im Zeitrahmen der Durchtrocknung des Belages. Nicht in geschlossenen Räumen anwenden! Raumlufttechnische Anlagen inaktivieren und Frischluftzufuhr gewährleisten!

Anwendungshinweise
  • Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
  • Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Lösung effizienzsteigernd.
  • Rutschgefahr!
  • Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
  • Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,4906 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,14*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 119,24*
€ 141,90
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 114,56*
€ 136,33
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 110,64*
€ 131,66
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 110,40*
€ 131,38
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 106,50*
€ 126,74
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 102,59*
€ 122,08
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 76,14*
€ 90,61
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.