Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Venofix® A Venenpunktionsbesteck G 27 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venofix A Venenpunktionskanüle einzeln mit Luer Lok-Ansatz B.Braun 27 G, 16 x 0,4 mm, grau (1 Stück), Detailansicht
Venofix A Venenpunktionskanüle einzeln mit Luer Lok-Ansatz B.Braun 27 G, 16 x 0,4 mm, grau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41085
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4056388N
EAN/GTIN:
     04150050395093
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Venofix® A Venenpunktionsbesteck

Venenpunktionskanülen für eine kurzzeitige Injektion, Infusion, Transfusion oder Blutentnahme.

Produktinformationen zum Venenpunktionsbesteck

  • Venofix® A 0,40 x 16 mm  G 27 grau
  • Verpackungseinheit 50 Stück, steril verpackt
  • Schlauchlänge 30 cm
  • Aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facettenschliff
  • Weiche, große Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
  • Reduzierter Kraftaufwand beim Einstechen von Vorschieben durch silikonisierte Kanülen
  • Transparenter knickstabiler PVC-Schlauch 30 cm
  • Farbcodierung gem. DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
  • Latex- und DEHP-frei
  • Lock-Ansatz
  • Verschlusskonus Lock
Weitere Informationen:
Sonstiges
PZN Nummer
17935309
Höhe
80 mm
Breite
110 mm
Länge
250 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.