Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTP950NWZG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CFYXG-47457
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP950NWZG1
EAN/GTIN:
     04977766760928
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät
Das P-touch P900W ist ein PC-kompatibles Beschriftungsgerät · das besonders hochwertige und haltbare Etiketten im Handumdrehen druckt. Damit ist es die perfekte · flexible Lösung für Produktion · Labore · IT und Lager. Darüber hinaus ist es das ideale Gerät zum Drucken von widerstandsfähigen Barcode-Etiketten · auch mit Halbschnitt. Der leistungsstarke Druckkopf des PT-P900W druckt äußerst schnell und das bei einer exzellenten Auflösung für gestochen scharfe Bilder/Logos. Bei Ausdruck eines 36 mm Bandes ist das Etikett mit einer Druckhöhe von 32 mm nahezu komplett bedruckbar. Ab Werk mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet · kann das Modell somit nicht nur im Netzwerk geteilt werden sondern auch via Smartphone/Tablet angesteuert werden. Die kostenlosen Brother Apps iPrint&Label · Mobile Cable Label Tool und Mobile Transfer Express stehen für unterschiedliche Einsatzgebiete parat. Mit der P-touch Editor Software können schnell und einfach individuelle Etiketten mit höchster Präzision gestaltet werden. Versehen Sie die Etiketten mit Barcodes · Datum/Uhrzeit · Grafiken oder verschiedenen Textelementen. Außerdem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden · um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken. Nutzen Sie zudem die Vorteile des P-touch Etikettendrucks direkt aus Ihrer bestehenden Software heraus oder programmieren Sie Ihre eigene individualisierte Anwendung. Mit dem b-PAC SDK können Ihre Etiketten Text · Barcodes · Bilder und Logos enthalten. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf brother.de/registrierung · jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Sonstiges
PC Verbindung
USB 2.0
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
333.3 mm
Paketgewicht
2770 g
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P
Speicherkapazität
6 MB
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MicroPDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
4
Bandtyp
TZe
Speicherbandbreite (metrisch)
36 mm
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, PNG, TIF, WMF
Mitgelieferte Kabel
USB
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Breite
118 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1510 g
Warentarifnummer (HS)
84433210
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Wi-Fi Direct
Ja
Optionale Konnektivität
Bluetooth
Band Speicher
99 Etikett(en)
Datum-
Ja
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
60 mm/sek
Maximum Druckerhöhe
32 mm
Mindestdrucklänge
4 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Maximale Drucklänge
1 m
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 344,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PA-BT-4000LI
€ 126,74*
Zubehör
Brother
PA-SCA-001
€ 14,28*
Zubehör
Brother
TZ-241
€ 14,00*
Zubehör
Brother
TZE-221
€ 10,52*
Zubehör
Brother
TZE-251
€ 15,62*
Zubehör
Brother
TZE231
€ 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.