Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-10x11 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0002010111000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0002010111000
EAN/GTIN:
     4022989000501
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3110

Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0894000065100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.