Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-22x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELOFORT-Nr.2-6X7MM
Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELOFORT-2-22x24 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0002022241000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0002022241000
EAN/GTIN:
     4022989001119
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3110

Weitere Informationen:
Gewicht:
265 g
Länge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0894000065100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.