Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4", Pozidriv, ELOFORT-13-PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Einsatz 1/4"
Schraubendreher-Einsatz 1/4"
pozi
pozi
1-4
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013000016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013000016000
EAN/GTIN:
     4022989127420
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
1/4" steckschlüsseleinsatz kreuzsch...

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl
Klingenmaße nach DIN 5260/ Form PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Länge:
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1455022012000
ab € 3,62*
Ähnlich
Elora
4130000005200
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.