Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Einsatz 1/4"
Schraubendreher-Einsatz 1/4"
6-3
innensechskant
1-4
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013000055000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013000055000
EAN/GTIN:
     4022989127468
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1455010022005
ab € 3,21*
Ähnlich
Elora
3510000032000
ab € 6,58*
Ähnlich
Elora
3010000305200
ab € 1,32*
Ähnlich
Elora
4110000305200
ab € 2,85*
Ähnlich
Elora
0013000035000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.