Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
6-3.png
1-4.png
6-kant.png
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 4 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013010041000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013010041000
EAN/GTIN:
     4022989127161
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw4

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3124/ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
9.8 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1455000352000
ab € 2,10*
Ähnlich
Elora
1455050402000
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.