Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, ELOFORT-17-LT 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"
12-5
1-2
Logo
6-kant
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0017010192000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017010192000
EAN/GTIN:
     4022989127666
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zol...

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3124/ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
136 g
Länge:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0790026155101
ab € 7,88*
Ähnlich
Elora
0790020105100
ab € 9,34*
Ähnlich
Elora
0790000105100
ab € 4,78*
Ähnlich
Elora
0771031001000
ab € 10,12*
Ähnlich
Elora
0770031002000
ab € 10,10*
Ähnlich
Elora
0771000052000
ab € 4,07*
Ähnlich
Elora
0770000082000
ab € 4,08*
Ähnlich
Elora
0971000092100
ab € 11,46*
Ähnlich
Elora
0017010172000
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.