Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schraubendrehersatz mit Sechskantklinge, 5-teilig, ELOFORT-41-SK5-2K


Menge:  Satz  
Produktinformationen
41-sk5
41-sk5
Schlitz
Kreuzschlitz
2K-Schraubendrehersatz mit Sechskantklinge, 5-teilig, ELOFORT-41-SK5-2K
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0041500502000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0041500502000
EAN/GTIN:
     4022989131151
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher
41-IS IS 100, IS 125, IS 150
Kreuzschlitzschraubendreher
43-PH 1, PH 2

Ausführung:
mit durchgehender Sechskantklinge und Metallklappenschlagkopf
Material: S2
DIN 5264

Weitere Informationen:
Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher 41-IS IS 100, IS 125, IS 150 Kreuzschlitzschraubendreher 43-PH 1, PH 2
Gewicht:
808 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, phillips schraubendreher-satz, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,03*
€ 60,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,64*
€ 60,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,69*
€ 56,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,81*
€ 54,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,03*
€ 52,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,96*
€ 45,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0043000011001
ab € 6,59*
Zubehör
Elora
0043000021001
ab € 7,58*
Zubehör
Elora
0043000031001
ab € 9,14*
Zubehör
Elora
0041021001000
ab € 6,97*
Zubehör
Elora
0041021251000
ab € 7,65*
Zubehör
Elora
0041021501000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.