Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Interc. Carte A4+ 5P Coul Pastel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG6MH-3130630026051
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
2605E
EAN/GTIN:
3130630026051
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Maxi-Register
Register Überbreite
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240903-1/en/ranking.html?i=MTk1LTI3NzU3YzIyZWIzOGRmNWE0NGIzYWQ3ZDg1MDBjZTJkMDU0NzMwOTY=
BLUE ANGEL (DE-UZ 14b):
https://www.blauer-engel.de/de/produkte/exacompta-register-aus-recycling-karton-in-pastellfarben-verschiedene-ausfuehrungen
... >
Dienstleistungen
>
ESG Score
>
File index
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
ordnerregister a4 pappe
,
maxi-register pappe
,
maxi register
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 10 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 6 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1406E
ab € 0,68*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 7 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1407E
ab € 22,05*
Zubehör
Register aus Manila Karton 225g mit 8 Positionen Nature Future, für Format DIN A4
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 10 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 12 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Register aus Manila Karton 400g mit 6 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Register aus Manila-Karton 5-teilig A5 Farben sortiert
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen