Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
OX9302-BUS Tragbares Oszilloskop 2 x 300 MHz BUS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-OX9302-BUS
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
OX9302-BUS
EAN/GTIN:
3663653000239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
4 Schritte zur Funktionsbewertung eines Datenbusses
Prüfung der Übertragungsqualität der Signale gemäß den folgenden Feldbus-Protokollen: KNX, DALI, CAN, LIN, FlexRay™, AS-i, Profibus®, RS-485, RS-232, ETHERNET, …
Intuitive und erweiterbare Bedienerschnittstelle
Vernetzbar über mehrere Schnittstellen
Beschreibung
Die Bedienerfreundlichkeit der tragbaren SCOPIX IV-Oszilloskope sorgt für einfachste Benutzung der Geräte.
Das Gehäuse wurde extrem kompakt gestaltet und der innere Aufbau der SCOPIX IV ermöglicht eine platzsparende
Unterbringung der Hardware. Das Tastenfeld profitiert von den neuesten im Automobilbau erprobten Technologien.
In der der BUS -Funktion des SCOPIX IV lassen sich die elektrischen Messungen durchführen, um die physikalische Integrität von Feldbussen zu bewerten, d.h. die Funktionsfähigkeit der ersten Bitübertragungsschicht gemäß den geltenden Normen zu prüfen (elektrische Eigenschaften, Synchronisation usw…).
4 Schritte für eine einfache und schnelle Busanalyse :
Auswahl des zu prüfenden Feldbusses
Anzeige der zulässigen Toleranzen
Analyse
Analyseergebnisse
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku/Netz
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
true
Frequenzbandbreite:
300 MHz
... >
Lager CGDJS
>
Labor und Ausbildung
>
Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Oszilloskop
,
chauvin arnoux multimeter
,
multimeter
,
oszilloskop 2-kanal
,
OX 9302-BUS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.499,63*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.670,29*
€ 7.937,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.640,34*
€ 7.902,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.530,39*
€ 7.771,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.499,63*
€ 7.734,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter 1000V PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0095
ab € 117,03*
Zubehör
Adapter 300Hz-Filter PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0093
ab € 148,20*
Zubehör
Adapter 4-20mA PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0094
ab € 148,05*
Zubehör
Adapter für KFZ (Zigarettenanzünder)
Chauvin Arnoux
HX0061
ab € 453,56*
Zubehör
Adapter für Thermoelement PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0035B
ab € 164,78*
Zubehör
Adapter PT100 PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0036
ab € 246,59*
Zubehör
Adapter Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0033
ab € 53,24*
Zubehör
Akkupack Li-Ion 5,8Ah
Chauvin Arnoux
P01296047
ab € 234,87*
Zubehör
BNC-Adapter PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0031
ab € 50,95*
Zubehör
Flexibler Stromwandler Ampflex / Probix Ø 24cm, 5...3500A, 10Hz…200kHz
Chauvin Arnoux
HX0072
ab € 374,63*
Zubehör
Flexibler Stromwandler Miniflex / Probix Ø 35mm, 1...350A, 10Hz…3MHz
Chauvin Arnoux
HX0073
ab € 513,14*
Zubehör
Ladestation für Akku Li-Ion
Chauvin Arnoux
P01102130
ab € 89,04*
Zubehör
Last 50 Ohm/BNC PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0032
ab € 144,74*
Zubehör
Zange für SMD-Bauteile
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 63,60*
Zubehör
Zangenstromwandler PROBIX 30 A AC/DC bzw. 80A Spitze (500kHz)
Chauvin Arnoux
HX0034B
ab € 590,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen