Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (33m); sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (33m); sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102018
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102018
EAN/GTIN:
     3663653001908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät chauvin arnoux
erdungsmessgerät
Beschreibung
Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden.

Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen 1, 2 oder 4 Erder, 3 oder 4 Haspeln mit farbigen Kabeln verschiedener Länge (50 m, 100 m, 166 m), 1 Hammer , 5 Adapter mit Gabelschuhen /Bananenstecker und die Transporttasche. Ein Zubehörset mit 3 Erdern kann durch ein Zubehörset zur Bodenwiderstandsmessung (100 m) mit 2 Haspeln und 2 Erdern ergänzt werden. Das Zubehörset für Durchgangsprüfungen umfasst 4 Messleitungen mit Bananenstecker (4 mm) , 4 Krokodilklemmen und 2 Prüfspitzen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102024
ab € 453,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102025
ab € 594,74*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102020
ab € 82,11*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102022
ab € 271,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102019
ab € 79,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102017
ab € 84,26*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102023
ab € 419,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01102021
ab € 224,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.