Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung - 4 Erder (166m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörset für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung - 4 Erder (166m)
Zubehörset für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung - 4 Erder (166m)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102025
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102025
EAN/GTIN:
     3760171412190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
erdungsmessgerät chauvin arnoux
Beschreibung
Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden.

Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen 1, 2 oder 4 Erder, 3 oder 4 Haspeln mit farbigen Kabeln verschiedener Länge (50 m, 100 m, 166 m), 1 Hammer , 5 Adapter mit Gabelschuhen /Bananenstecker und die Transporttasche. Ein Zubehörset mit 3 Erdern kann durch ein Zubehörset zur Bodenwiderstandsmessung (100 m) mit 2 Haspeln und 2 Erdern ergänzt werden. Das Zubehörset für Durchgangsprüfungen umfasst 4 Messleitungen mit Bananenstecker (4 mm) , 4 Krokodilklemmen und 2 Prüfspitzen.
Weitere Suchbegriffe: erdungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,20*
€ 768,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,72*
€ 716,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,71*
€ 677,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,68*
€ 661,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01126501
ab € 820,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01126502
ab € 1.214,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01126506
ab € 1.562,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01126505
ab € 2.512,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01126504
ab € 4.249,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01299930
ab € 9.451,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.