Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2 Stück)
Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102106Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102106Z
EAN/GTIN:
     3760171416617
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Buchse für Thermoelement-Fühler. Isolierte Stecker mit 4 mm Ø - rot. rot / schwarz (19 mm Abstand).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Connector
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1181A
ab € 194,83*
Sonstiges
Pico Technology
SE000
ab € 8,76*
Sonstiges
Pico Technology
SE001
ab € 8,77*
Sonstiges
Pico Technology
SE002
ab € 39,05*
Sonstiges
Pico Technology
SE004
ab € 38,83*
Sonstiges
Pico Technology
SE027
ab € 11,21*
Sonstiges
Pico Technology
SE028
ab € 14,34*
Sonstiges
Pico Technology
SE030
ab € 11,14*
Sonstiges
Pico Technology
SE003
ab € 40,57*
Sonstiges
Pico Technology
SE029
ab € 30,56*
Sonstiges
Pico Technology
SE031
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.