Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Satz mit 3 Krokodilklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01103062
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01103062
EAN/GTIN:
     3663653002097
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Abgreifklemme
Krokodilklemme
chauvin arnoux krokodilklemme
Ersatz-Krokodilklemmen für 10 kV bzw. 15 kV Isolationsmesser C.A 6550 / C.A 6555. 3 Stück in rot, schwarz, blau. CAT IV 1000 V.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.