Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE Y1N LCA 500/0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE Y1N LCA 500/0.5
ZANGE Y1N LCA 500/0.5
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120001A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120001A
EAN/GTIN:
     3760171412374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Modellreihe „Y“ umfasst Zangenstromwandler, die aufgrund der Form ihrer Zangenbacken und ihres Umschließungsdurchmessers Wechselströme bis 600 A an Kabeln mit einem Durchmesser bis 30 mm oder an Schienen bis 62x5 mm in Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V messen können.

Wichtigste technische Daten des Modells Y1N:
Nennstromstärke: 600 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
4 A | 500 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
30 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120028A
ab € 344,23*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120029A
ab € 395,76*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120005A
ab € 282,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.