Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE Y3N LCA 500/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE Y3N LCA 500/5
ZANGE Y3N LCA 500/5
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120029A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120029A
EAN/GTIN:
     3760171412404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Modellreihe „Y“ umfasst Zangenstromwandler, die aufgrund der Form ihrer Zangenbacken und ihres Umschließungsdurchmessers Wechselströme bis 600 A an Kabeln mit einem Durchmesser bis 30 mm oder an Schienen bis 62x5 mm in Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V messen können.

Wichtigste technische Daten des Modells Y3N:
Nennstromstärke: 600 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 100/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
4 A | 500 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
30 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,35*
€ 550,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,96*
€ 548,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120001A
ab € 190,07*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120028A
ab € 342,11*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120005A
ab € 284,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.