Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE C122 LDA 1000/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE C122 LDA 1000/5
ZANGE C122 LDA 1000/5
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120306
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120306
EAN/GTIN:
     3760171412718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
In der "C"-Serie befinden sich leistungsfähige Zangenstromwandler für 1000 A. Die runde Form der Zangenbacken und die gleichmäßige Spulenwicklung garantieren eine hohe Genauigkeit und minimale Phasenverschiebung.

Die optimale Anpassung des Magnetkreises durch ein Pendel-Gelenksystem und ein patentiertes Unterstützungssystem zur progressiven Öffnung der Zangenbacken erleichtern die Bedienung.
Durch den Umschließungsdurchmesser von 52 mm können CAT III 600 V-Messungen an den meisten Leitern im Industrie- und Bürogebäudebereich vorgenommen werden.

Wichtigste technische Daten des Modells C122:
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/5
Ausgang: Buchsen (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1 A | 1200 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
52 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,78*
€ 467,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 260,74*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 285,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 270,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 342,20*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 355,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 368,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 401,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 403,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 407,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 556,13*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 496,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.