Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE C116 DV 1000/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE C116 DV 1000/1
ZANGE C116 DV 1000/1
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120316
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120316
EAN/GTIN:
     3663653000536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
In der "C"-Serie befinden sich leistungsfähigeZangenstromwandler für 1000 A. Die runde Form der Zangenbacken und die gleichmäßige Spulenwicklunggarantieren eine hohe Genauigkeit und minimale Phasenverschiebung.
Die optimale Anpassung des Magnetkreises durch ein Pendel-Gelenksystem und ein patentiertes Unterstützungssystem zur progressiven Öffnung der Zangenbacken erleichtern die Bedienung.
Durch den Umschließungsdurchmesser von 52 mm können CAT III 600 V-Messungen an denmeisten Leitern im Industrie- und Bürogebäudebereich vorgenommen werden.
Aufgrund der geringen Phasenverschiebung und der hohen Linearität ist dieser mit einemKern aus µ-Metall ausgestattete Zangenstromwandler ausgezeichnet für Leistungsmessungen geeignet.

Wichtigste technische Daten des Modells C116:
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 1 mV / A AC
Ausgang: Buchsen (Ø4 mm, isoliert)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.001 A | 1200 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
52 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,75*
€ 545,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 260,74*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 285,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 270,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 342,20*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 355,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 368,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 401,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 348,26*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 407,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 556,13*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 496,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.