Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampflex A193 - 450mm (Ø 140 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampflex A193 - 450mm (Ø 140 mm)
Ampflex A193 - 450mm (Ø 140 mm)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120526B
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120526B
EAN/GTIN:
     3760171413159
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Beschreibung
Stromwandler für Qualistar- und PEL-Produkte. Flexibler AC-Zangenstromwandler (Messbereich variiert je nach Gerät).
Umschließungsdurchmesser: 140 mm
Länge des flexiblen Teils: 450 mm
IEC 61010 1000 V CAT III und 600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1 A | 10000 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
140 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
true
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120531B
ab € 282,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.