Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampflex A193 - 800mm (Ø 250 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampflex A193 - 800mm (Ø 250 mm)
Ampflex A193 - 800mm (Ø 250 mm)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120531B
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120531B
EAN/GTIN:
     3760171413166
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Beschreibung
Stromwandler für Qualistar- und PEL-Produkte. Flexibler AC-Zangenstromwandler (Messbereich variiert je nach Gerät).
Umschließungsdurchmesser: 250 mm
Länge des flexiblen Teils: 800 mm
IEC 61010 1000 V CAT III und 600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1 A | 10000 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
250 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
true
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120526B
ab € 197,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.