Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA 400D Digiflex MA 400D-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA 400D Digiflex MA 400D-250
MA 400D Digiflex MA 400D-250
MA 400D Digiflex MA 400D-250
MA 400D Digiflex MA 400D-250
MA 400D Digiflex MA 400D-250
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120576Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120576Z
EAN/GTIN:
     3760171417829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Beschreibung
Die DigiFLEX MA 400D & MA 4000D sind mit flexiblen Strommessschleifen ausgerüstet
und in einem kompakten Gehäuse untergebracht. So finden sie überall ihren Platz in
Schalt- und Verteilerschränken in Anlagen mit bis zu 600 V CAT IV.

Die Geräte sind netzunabhängig und verfügen über eine
Digitalanzeige mit 4.000 Punkten, die die gemessene Stromstärke
direkt anzeigt.
Die Geräte sind einfach anzubringen, dank eines exklusiven Schließsystems
der Messschleifen, und mit ihrer magnetischen
Multifix-Halterung lassen sie sich überall im Schrank befestigen.

Der mitgelieferte Gurt vereinfacht das Verstauen
des DigiFLEX.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.02 A | 400 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
70 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, MA 400D, Digiflex, flexible Stromzange, Amperemeter mit flexiblem Stromwandler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,20*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.