Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Frequenz-Digitalanzeige
>
Artikel
F406 Vielfachmesszange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01120946
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01120946
EAN/GTIN:
3663653008662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Beschreibung
Die Geräte der F400-Serie sind für höhere Niederspannungen mit einer höheren Schutzart versehen und finden so ihren Einsatz insbesondere bei der Wartung, Prüfung, Überwachung und Analyse von Anlagen mittlerer Leistung.
Die Zange F406 ist mit einem schnellen, digitalen 12-Bit-TRMS-Erfassungssystem für eine hohe Messgenauigkeit unabhängig von der Signalform versehen.
Technische Daten:
Umschließungsdurchmesser: 48 mm
Stromstärke: 1000 A AC / 1500 A DC
Spannung: bis 1200 VAC / 1700 VDC
Widerstand und akustische Durchgangsprüfung
Leistungsmessung (W, var, VA, PF) und Harmonische Verzerrungen (THDf, THDr)
Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter-Methode)
Relativ- (ΔX) und Differenzmessungen (ΔX/X)
Automatische AC/DC-Erkennung
Messung von Überströmen TrueInrush
HOLD, MIN, MAX, Peak+ / Peak-
1000 V CAT IV / 1500 V CAT III
Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.25 A | 1000 A
Strommessbereich/DC:
0.25 A | 1500 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
48 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
true
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
true
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Vielfachmesszangen
Weitere Suchbegriffe:
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
chauvin arnoux multimeter
,
frequenz digitalanzeige
,
multimeter catiii
,
F406
,
Stromzange
,
Multimeterzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 365,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
F402 Vielfachmesszange
Chauvin Arnoux
P01120942
ab € 252,19*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,16*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 21,29*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,88*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze - 4mm Winkelstecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 22,80*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze -4mm gerader Stecker-1,5m-15A-CATIV-1000V-PVC-rt+sw
Chauvin Arnoux
P01295455Z
ab € 21,60*
Zubehör
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für DMM 4mm-Winkelstecker
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 28,13*
Zubehör
Prüfspitzen 2mm / 4mm-Buchse - CAT IV-1000V - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295491Z
ab € 14,66*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,01*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,00*
Zubehör
Zubehörset für Elektriker
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 46,97*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen