Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120967
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120967
EAN/GTIN:
     3760171417805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Stärken
Messung von AC- und DC-Werten
Messung der verschiedenen Leistungen und Energien
Oberschwingungsanalyse
Datenlogger für Messwerte

Beschreibung
Mit ihrem Umschließungsdurchmesser von 60 mm und dem Strommessbereich bis 3000 A ist die Zange F607 für Niederspannungsverteilernetze geeignet. Die Zange F607 ist mit einem schnellen, digitalen 12-Bit-TRMS-Erfassungssystem für höchste Messgenauigkeiten ausgestattet. Dank hoher Bandbreite und hohem Scheitelfaktor bieten die Zangen hohe Messgenauigkeit unabhängig von der Signalart.
Alle Modelle dieser Serie verfügen über eine automatische AC/DC-Erkennung. Ebenfalls Standard ist die Schutzart IP54. Mit der großen, beleuchteten Dreifachanzeige mit 10.000 Punkten ist bei allen Lichtverhältnissen für eine gute Lesbarkeit gesorgt. Jeder Position des einfach zu verwendenden Drehschalters ist genaue eine Funktion zugeordnet.Haupteinsatzbereich: Wartung, Prüfung, Überwachung, Analyse, Dimensionierung, Anschlusstechnik usw.

Technische Daten
• Strom: 2000 A AC / 3000 A DC
• AC- und DC-Spannung: bis 1000 V
• Leistungen: W / VA / var, FP und DPF
• Oberschwingungen: bis 25. Ordnung, THD-f und THD-r
• Ripple-Funktion (Restwelligkeit)
• Widerstand und Durchgangsprüfung
• Analyse von Min, Max, Peak± bei allen Funktionen
• Messung von Überströmen (TrueInrush)
• Speicherung von Messwerten
• Bluetooth-Schnittstelle und PC-Software
• Dreifachanzeige mit 10.000 Punkten
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.25 A | 2000 A
Strommessbereich/DC:
0.25 A | 3000 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
60 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
true
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
true
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Weitere Suchbegriffe: Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, multimeter, F607, Stromzange, Multimeterzange, Leistungsmessung, Oberschwingungsmessung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,23*
€ 855,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,61*
€ 830,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,83*
€ 787,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,91*
€ 760,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 23,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 25,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 25,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 32,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 99,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 11,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 11,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 573,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 36,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 52,86*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.