Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6133 Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
C.A 6133 Installationstester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01146013
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01146013
EAN/GTIN:
     3663653001588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
fi-prüfgerät chauvin arnoux
fi-prüfgerät
Stärken
Erdungsmessung mit Hilfserder und Schleifenimpedanzmessung
Durchgangsprüfung mit 0,2 A
Isolationsprüfung
FI/RCD-Prüfung: Auslösezeit und Auslösestrom
Automatische Prüfsequenzen
Speicherung der Prüfergebnisse
ANDROID-App zur Erstellung von Prüfberichten
Stromversorgung durch Akkus, nachladbar am Netz, über USB oder KFZ-Bordstecker

Beschreibung
Mit dem Multifunktionsprüfer C.A 6133 können alle Messungen und Prüfungen vorgenommen werden, die notwendig sind, damit eine elektrische Anlage von Kontrollstellen und Wartungsdiensten eingestuft werden kann.

Ergonomie
Der C.A 6133 ist ein einfach zu bedienendes, komplettes und leichtes Gerät. Jedem Bedienelement auf der Vorderseite ist nur eine Funktion zugwiesen. Seine Ergonomie wurde für eine vereinfachte Bedienung unter allen Bedingungen entwickelt:
Klappstütze zum Aufstellen auf einem Tisch
magnetisches Gehäuse zur Befestigung
4-Punkt-Tragegurt für einen mühelosen Freihandbetrieb
Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine gute Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Anschlüsse mit genauer Beschriftung (Anschlüsse L, N, PE, H, S, E , +, com) zur Vermeidung von Anschlussfehlern
externe Sonde für die Fernbedienung bei Prüfungen
3-polige Messleitung für direkte Messungen an Steckern des Typs E

Messfunktionen
Für verlässliche Messungen ist der C.A 6133 ist mit einer Kompensationsfunktion für Messleitungen ausgestattet. Mit dem Prüfer können die Spannung, der Durchgangswiderstand, der Widerstand und die Isolation von Schleifen und über eine externe Zange der Strom gemessen werden. Der C.A 6133 zeigt darüber hinaus die Drehfeldrichtung an. Die Prüfung von Fehlerstrom-Schutzschaltern vom Typ A & AC kann im Rampen- oder Impuls-Modus erfolgen.
Das Testergebnis (i.O./nicht i.O) wird sofort auf dem C.A 6133 angezeigt. Der C.A 6133 gestattet das automatische Starten von Prüffolgen und Speichern ihrer Ergebnisse und sorgt damit für Zeitersparnisse. So kann eine Folge „Auto-Schleife - Fehlerstrom-Schutzschalter - MΩ“ gespeichert werden. Durch die Erstellung von Prüfkampagnen mit bis zu 6 bis 8 aufeinanderfolgen Prüfungen ist ein schnelles Arbeit im Feld möglich.
Mit einer für elektrische Anlagen gedachten Android-Anwendung „IT-Report“ können die Prüfergebnisse über BlueTooth heruntergeladen und der Messbericht erstellt und angezeigt werden.

Wichtigste technische Daten
Spannungsmessung: 550 V AC/ 800 V DC
Durchgangswiderstand bis 200 mA
Widerstand von 1 bis 99,99 kΩ
Isolation: Prüfspannung 250 V, 500 V, 1000 V
Schleife Zs (Z L-PE) ohne Auslösung: von 1 bis 2000 Ω, Berechnung des Ik
Schleifen mit hohem Messstrom Zs (Z L-PE) mit Auslösung und Zi (Z L-N oder Z L-L), von 0,1 bis 400 Ω, Berechnung von Ik
Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ AC & A: 30mA, 100mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA
Fehlerstrom-Schutzschalter im Impuls-Modus: Auslösezeit
Fehlerstrom-Schutzschalter im Rampen-Modus (30 mA): Auslösestrom
Drehfeldrichtung: von 45 bis 550 V; 45 bis 65 Hz
Frequenzmessung: 30 Hz bis 999,9 Hz
Isolation: zusätzliche Prüfspannung von 1000 V
3-Leiter-Erdungsmessung (Erder): bis 2000 Ω
automatische Prüffolge für Fehlerstrom-Schutzschaler: keine Auslösung-Impuls-Rampe
automatische Prüffolge: Schleife-Fehlerstrom-Schutzschalter-MΩ
Speicherung: 30 Standorte mit 99 Prüfungen über die MEM-Taste oder optionale externe Fernbedienungssonde
Stromversorgung über aufladbare Akkus mit eingebauter Ladestation
Aufladen über Netz, USB-Buchse oder Zigarettenanzünder
Datenübertragung mit BlueTooth
automatische Erkennung der optionalen externen Zange MN73A
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Niederohmmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Erdungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Drehfeldprüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6133, ca6133, c.a.6133, c.a 6133, ca 6133, anlagentester, anlagenprüfer, din vde 0100, vde 0100 messgerät, vde 0100 prüfung, installationsmessgerät vde 0100, messgerät vde 0100, vde installationstester, vde 0100 tester, vde messgerät, installationsprüfung, anlagenprüfung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,25*
€ 816,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,70*
€ 808,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,04*
€ 741,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 670,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102157
ab € 51,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120439
ab € 349,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 271,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102019
ab € 78,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102021
ab € 223,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.