Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6534 Isolationsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01140834
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140834
EAN/GTIN:
     3760171419670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Stärken
Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer für Elektronik-Anwendungen
50 GΩ
Prüfspannungen: 10-25-100-250-500 V
Betriebsarten Manuell / Lock / Dauer
Alarme, ∆REL-Funktion
Durchgangsprüfung, Spannung
Messwertspeicherung, Schnittstelle

Beschreibung
Ergonomie:
Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Isolationsprüfer C.A 652x & C.A 653x einfach zu benutzen und bieten dem Anwender hohen Bedienkomfort:
- Das Gehäuse entspricht der Messkategorie600V CAT IV und hat die SchutzartIP54 / IK04. Es liegt gut in der Hand, bietet optimale Sicherheit und die TEST-Taste ist leicht zu bedienen, auch mit isolierten Schutzhandschuhen.
- Mit der magnetischen Klappstütze lässt sich das Gerät einfach auf Stahloberflächen befestigen, so hat der Benutzer für die Messung beide Hände frei und kann das Ergebnis bequem ablesen.
- Die große beleuchtete Doppel-Digitalanzeige und der logarithmische Bargraph zeigen dem Anwender nicht nur den Messwert, sondern auf einer Zweitanzeige auch die tatsächliche Prüfspannung, den Prüfstrom und den Timer für die Prüfdauer an.
- Die Sonde zur Fernbedienung verfügt über eine Leuchte, um die Messstelle zu beleuchten und so die Arbeit in dunklen Umgebungen zu ermöglichen.

Isolationsprüfung:
Die neue Serie bietet eine große Auswahl an Prüfspannungen für die Isolationsprüfung von 10 V bis 1 kV. Der Messumfang für Isolationswiderstände reicht bis 200 GΩ und über-erfüllt damit die IEC‑Norm 61557, die nur 2 GΩ fordert.
Neben der manuellen Prüfung sind noch weitere Prüfverfahren vorgesehen, wie die verriegelte Prüfung (Lock) oder mit vorgegebener Prüfdauer (Timer), sowie die Ermittlung der PI‑ und DAR‑Werte für die Beurteilung der Isolationsgüte.

Durchgangsprüfung:
Die Durchgangsprüfung erfolgt gemäß IEC-Norm 61557 mit einem Prüfstrom von 200 mA, kann aber bei einigen Modellen auch mit nur 20 mA vorgenommen werden, wodurch bei häufiger Anwendung die Batterien länger halten. Die Durchgangsprüfung verfügt über eine aktive Schutzschaltung, die vorhandene Spannungen erkennt und die Funktion abschaltet, so dass keine Schmelzsicherungen notwendig sind.

Anpassbare Messungen:
Bei den meisten Modellen der Serie C.A 652X & C.A 653x kann der Benutzer für jede Prüfung zwischen zwei festen vorgegebenen Alarmschwellen und einer einstellbaren Alarmschwelle auswählen.
Mit der praktischen ΔREL-Funktion kann sich der Benutzer die Abweichung zu einem vorher gespeicherten Referenzwert anzeigen lassen. Die Differenz wird sowohl im Zahlenwert als auch in Prozent vom Referenzwert angezeigt.

Weitere Funktionen:
Die Geräte arbeiten auch als digitale Multimeter mit der Messung von Spannungen bis 700 V, Frequenzen bis800 Hz, Widerständen bis 999 kΩ und von Kapazitäten bis 10 µF.

Bequeme Auswertung:
Die Auswertung der Messergebnisse wird erleichtert durch 300 Speicherplätze im Gerät selbst, die Modelle mit Bluetooth®-Vernetzung verfügen über 1300 Speicherplätze. Die Software Megohmmeter Transfer (MEG) liegt serienmäßig allen vernetzbaren Modellen bei und ermöglicht das Starten der Prüfung vom PC aus, die graphische Anzeige der Messergebnisse in Echtzeit und den Datentransfer zum PC. Dort lassen sich dann die Ergebnisse je nach Prüfart anzeigen.
Mit der Auswerte-Software DataView® (Option) lassen sich individuelle Prüfberichte erstellen, mit Angabe des Prüfortes und des Bedieners.

Technische Daten
ISOLATION: Prüfspannungen 10-25-100-250-500 V
Messumfang: 50 GΩ
Prüfarten: manuell, verriegelt, mit Timer
Durchgangsprüfung: Prüfströme 200 mA / 20 mA
Spannungsmessung: bis 700 V
Widerstandsmessung: 0 - 1000 kΩ
Doppelanzeige + logarithmischer Bargraph
Speicherung: 1300 Messwerte
Magnethalterung
Alarme
Vernetzung: Bluetooth Klasse 2
Stromversorgung durch 6 Batterien LR6 / AA
Abmessungen: 211 x 108 x 60 mm
Gewicht: 850 g
IP54, Messkategorie: 600V CAT IV
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 MOhm | 50000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
false
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6534, ca6534, c.a.6534, c.a 6534, ca 6534, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Niederohmtester, Niederohmprüfer, Niederohmmesser, Niederohmmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Niederohm, Niederspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,70*
€ 929,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 769,28*
€ 915,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,18*
€ 862,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,99*
€ 848,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102053Z
ab € 44,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 468,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 156,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 84,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.