Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01651010
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651010
EAN/GTIN:
     3760171419564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Beschreibung
In Innenräumen weist eine erhöhte CO2-Konzentration auf eine starke Belegung des Raumes und eine ungenügende Frischluft-Zufuhr hin. Aus diesem Grund ist die CO2-Konzentration ein hervorragender Indikator für die Luftqualität, zusätzlich zu den von Behörden und Labors gemessenen anderen Schadstoffen in der Luft, und sie liefert Klimatechnikern einen entscheidenden Hinweis auf den Bedarf an Lufterneuerung.

Das tragbare Raumluft-Messgerät C.A 1510 ist einfach und bedienerfreundlich zu benutzen und es speichert die gemessenen Parameter. Es ermittelt die Luftqualität in Räumen auf der Grundlage der CO2-Konzentration alleine oder anhand der drei gemessenen physikalischen Größen.

CO2: von 0 bis 5 000 ppm
Genauigkeit: ± (50 ppm + 3% des Messwerts)
Temperatur: von -10 °C bis 60 °C
Genauigkeit: ± 0,5 °C
Luftfeuchte: von 5% bis 95% rel. Luftfeuchte
Genauigkeit: ± 2% rel. Luftfeuchte
Speicherung: 1 Million Messwerte im internen Gerätespeicher in Form von Messkampagnen
Vernetzung: USB-Schnittstellen (Geräte, wie z.B. USB-Sticks, werden erkannt) oder drahtlos über Bluetooth
Software im Lieferumfang und 1510 App für Android lieferbar
Sperrung des Geräts im Aufzeichnungsmodus möglich (Anzeige & Tasten)
Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten (Magnethalterung, Wandhalterung, Wandhalterung mit Vorhängeschloss, Aufhängung oder Aufstellung auf Tisch)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, c.a1510, ca1510, c.a.1510, c.a 1510, ca 1510
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,49*
€ 571,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 96,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651021
ab € 43,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 44,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651022
ab € 120,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651020
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.