Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelmessfühler SP 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelmessfühler SP 11
Nadelmessfühler SP 11
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652713
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652713
EAN/GTIN:
     3760171414972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Beschreibung
Die Pt100-Fühler der Klasse A/B können in den verschiedensten Bereichen für Temperaturmessungen von -100 °C bis 600 °C eingesetzt werden: für Umgebungstemperaturen, Messung von Flüssigkeiten, breiigen oder dickflüssigen Substanzen im Industriebereich usw.
Alle Fühler sind mit einem Griff und einem Spiralanschlusskabel (45 cm bis 1 m) für manuelle Messungen und mit einem Miniaturstecker mit 3 Flachkontakten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-100 °C | 600 °C
Länge der Sonde:
130 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652715
ab € 184,81*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652712
ab € 201,37*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652714
ab € 254,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655020
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.